text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A4 M4X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 30 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M4
dv 2
L (mm) 30
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normy

DIN 916
NEN 2343
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Čísla materiálu

Položka č. 55260.040.030
EAN 8715494128346
UBB 500571389633
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.