text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A4 M2X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 4 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M2
dv 1
L (mm) 4
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
NEN 2343

Čísla materiálu

Položka č. 55260.020.004
EAN 8715492338594
UBB 952351276854
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.