Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
55260
55260.200.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A4 M20X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M20
dv
14
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Čísla materiálu
Položka č.
55260.200.050
EAN
8715494513524
UBB
500621797629
UNSPSC
31161518