text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M8X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dv 5
L (mm) 60
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normy

NEN 2343
ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916
BS 4168-5
NF E27-183

Čísla materiálu

Položka č. 51260.080.060
EAN 8715492278418
UBB 953351836952
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.