Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51260
51260.040.010
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M4
dv
2
L (mm)
10
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Čísla materiálu
Položka č.
51260.040.010
EAN
8715492278005
UBB
950351805532
UNSPSC
31161518