Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51260
51260.030.020
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M3X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
20
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183
Čísla materiálu
Položka č.
51260.030.020
EAN
8715494512466
UBB
500621787315
UNSPSC
31161518