text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M2X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 5 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M2
dv 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normy

NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 51260.020.005
EAN 8715492277763
UBB 950351803636
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.