text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M1,6X5

technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 5 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Normy

NF E27-183
ASME B18.3.6M
NEN 2343
DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5

Čísla materiálu

Položka č. 51260.016.005
EAN 8715492277725
UBB 950351803222
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.