Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51260
51260.016.004
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou DIN 916 Nerezoceľ A2 M1,6X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
4 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M1.6
dv
0.8
L (mm)
4
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
ISO
4029
Čísla materiálu
Položka č.
51260.016.004
EAN
8715492277718
UBB
950351803149
UNSPSC
31161518