text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a jamkou BSW BS 2470 Oceľ Nelegovaná 45H 1/2X1/2

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 1/2 Inch
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Britský standard Whitworth
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Rozmery

C 0.291
J 0.25
K (min.) 0.2
Závitov na palec 12

Normy

BS 2470

Čísla materiálu

Položka č. 07940.127.012
EAN 8715492167941
UBB 950351531054
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.