text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M8X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 10 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 10
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z dlhý (min.) 4
z dlhý L ≥ 12
z krátky (min.) 2

Normy

DIN 915
BS 4168-4
ISO 4028
ASME B18.3.6M
NF E27-182
NEN 2344

Čísla materiálu

Položka č. 07820.080.010
EAN 8715492161260
UBB 950351510918
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.