text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M20X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 70 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 70
P 2.5
s 10
t (min.) 8
z dlhý (min.) 10
z dlhý L ≥ 30
z krátky (min.) 5

Normy

DIN 915
BS 4168-4
NF E27-182
NEN 2344
ISO 4028
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 07820.200.070
EAN 8715492162038
UBB 951351213743
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.