text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M20X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 60 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 60
P 2.5
s 10
t (min.) 8
z dlhý (min.) 10
z dlhý L ≥ 30
z krátky (min.) 5

Normy

ASME B18.3.6M
BS 4168-4
ISO 4028
NEN 2344
NF E27-182
DIN 915

Čísla materiálu

Položka č. 07820.200.060
EAN 8715492162021
UBB 951351213586
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.