text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M12X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 25 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z dlhý (min.) 6
z dlhý L ≥ 20
z krátky (min.) 3

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-182
BS 4168-4
ISO 4028
NEN 2344
DIN 915

Čísla materiálu

Položka č. 07820.120.025
EAN 8715492161604
UBB 950351512658
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.