Nastavovacie skrutky
Všetky kategórie
Brands
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
Nastavovacie skrutky
07820
07820.100.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Oceľ Nelegovaná 45H M10X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
50 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z dlhý (min.)
5
z dlhý L ≥
16
z krátky (min.)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
ISO
4028
NEN
2344
Čísla materiálu
Položka č.
07820.100.050
EAN
8715492161499
UBB
950351512245
UNSPSC
31161518