FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
55230
55230.030.006
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A4 M3X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
6 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z dlhý (min.)
1.5
z dlhý L ≥
6
z krátky (min.)
0.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4028
NEN
2344
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
DIN
915
BS
4168-4
Čísla materiálu
Položka č.
55230.030.006
EAN
8715494098854
UBB
500571741668
UNSPSC
31161518