text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A4 M3X4


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 4 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 4
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2
z dlhý (min.) 1.5
z dlhý L ≥ 6
z krátky (min.) 0.75

Normy

ASME B18.3.6M
NF E27-182
ISO 4028
NEN 2344
BS 4168-4
DIN 915

Čísla materiálu

Položka č. 55230.030.004
EAN 8715494098847
UBB 500571741585
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.