text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M8X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 60
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z dlhý (min.) 4
z dlhý L ≥ 12
z krátky (min.) 2

Normy

NF E27-182
ISO 4028
DIN 915
ASME B18.3.6M
NEN 2344
BS 4168-4

Čísla materiálu

Položka č. 51230.080.060
EAN 8715494114127
UBB 500571475929
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.