Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51230
51230.080.045
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M8X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
45 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
z dlhý (min.)
4
z dlhý L ≥
12
z krátky (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
ISO
4028
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
51230.080.045
EAN
8715494114103
UBB
500571475762
UNSPSC
31161518