text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M8X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 25
P 1.25
s 4
t (min.) 3
z dlhý (min.) 4
z dlhý L ≥ 12
z krátky (min.) 2

Normy

DIN 915
NF E27-182
ISO 4028
ASME B18.3.6M
BS 4168-4
NEN 2344

Čísla materiálu

Položka č. 51230.080.025
EAN 8715492276346
UBB 952351512068
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.