Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
51230
51230.060.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
50
P
1
s
3
t (min.)
2
z dlhý (min.)
3
z dlhý L ≥
10
z krátky (min.)
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
DIN
915
NF
E27-182
Čísla materiálu
Položka č.
51230.060.050
EAN
8715494114066
UBB
500571475358
UNSPSC
31161518