text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M2,5X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 12 mm
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

d-D M2.5
dp (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2
z dlhý (min.) 1.25
z dlhý L ≥ 5
z krátky (min.) 0.63

Normy

NEN 2344
DIN 915
ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
ASME B18.3.6M

Čísla materiálu

Položka č. 51230.025.012
EAN 8715494121873
UBB 500571472959
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.