FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
51230
51230.160.050
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M16X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
50
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z dlhý (min.)
8
z dlhý L ≥
25
z krátky (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Čísla materiálu
Položka č.
51230.160.050
EAN
8715494114318
UBB
500571477826
UNSPSC
31161518