Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01098
01098.080.040
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
Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M8X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.25
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Trieda
22H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
dp (max.)
5.5
k
6
L (mm)
40
P
1.25
s
10
z2 (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
561
NF
E25-133
Čísla materiálu
Položka č.
01098.080.040
EAN
8715492022653
UBB
952351213402
UNSPSC
31161620