text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M16X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 2
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 70 mm
Threaded pitch (P) 2
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M16
dp (max.) 12
k 11
L (mm) 70
P 2
s 19
z2 (min.) 8

Normy

NF E25-133
DIN 561

Čísla materiálu

Položka č. 01098.160.070
EAN 8715492022851
UBB 952351215555
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.