text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M12X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.75
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 35 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
dp (max.) 8.5
k 9
L (mm) 35
P 1.75
s 17
z2 (min.) 6

Normy

DIN 561
NF E25-133

Čísla materiálu

Položka č. 01098.120.035
EAN 8715492022776
UBB 952351214640
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.