text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M10X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 40 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Trieda 22H
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Dog
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dp (max.) 7
k 7
L (mm) 40
P 1.5
s 13
z2 (min.) 5

Normy

NF E25-133
DIN 561

Čísla materiálu

Položka č. 01098.100.040
EAN 8715492022714
UBB 952351214079
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.