Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Nastavovacie skrutky
20030
20030.050.010
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a kužeľovým koncom DIN 553 Oceľ Nelegovaná 14H M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Kužel
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
dt (max.)
0.5
L (mm)
10
n
0.8
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-161
BS
4219
ISO
7434
NEN
1488
DIN
553
Čísla materiálu
Položka č.
20030.050.010
EAN
8715492602909
UBB
950351717760
UNSPSC
31161505