Nástrčné kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Nástrčné kľúče
7X995924
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
Nástrčný kľúč Gedore 5 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7X995924
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
5
Celková dĺžka (mm)
225
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Pružné
Nie
Šírka kľúča (mm)
5
Celková dĺžka (mm)
225
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Dĺžka čepele (mm)
125
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Šírka hlavy (mm)
11
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
GEDORE
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Ergonomický dizajn rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Hĺbka hlavy 25 mm, dĺžka čepele 125 mm, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900
Čísla materiálu
Položka č.
7X995924
EAN
4010886841211
UBB
500642486236
UNSPSC
27111725
Číslo materiálu výrobcu
1747061