text.skipToContent text.skipToNavigation

MULTI Trhací nýt s extra velkou vypouklou hlavou Hliník AlMg 2,5 / Oceľ Pozinkované 4,8X22

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa Oceľ
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 22 mm
Materiál tŕňa Oceľ
Tvar hlavy S polguľovou hlavou
Material body/mandrel Hliník AlMg 2,5 / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Rozmery

D (mm) 4.8
Vrták ø 4.9
k (max.) 2.5
L (mm) 22
ø dk 16

Čísla materiálu

Položka č. 34250.048.022
EAN 8715494189279
UBB 500619841967
UNSPSC 31162201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.