text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounting Cushyfloat Steel/rubber compound Pozinkované Large 17/1657-55


Pôvodne navrhnuté pre použitie s lodnými motormi. Toto kompaktné nízkoprofilové ložisko je jednoduché na inštaláciu. Spája 3 spôsoby kontroly zaveseného zariadenia s relatívne veľkými statickými odchýlkami, kedy je guma zaťažená šmykom a tlakom. Súčasťou dizajnu je prepruženie a kontrolné reakčné funkcie, ktoré obmedzujú nadmerné pohyby pod rázovým zaťažením. Vrchný kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminácii olejom a ochranná povrchová úprava odolá napadnutiu koróziou. Ťažná skrutka je pri námorných aplikáciách prispôsobená. K dispozícii sú štyri veľkosti v štandardnom rozsahu s rôznym stupňom tvrdosti gumy, dodávané pre bodové zaťaženie od 32 kg do 3000 kg. Prirodzené frekvencie sú tak nízke, ako je pri 8 Hz možné. Poznámka: Pri použití v námorných aplikáciách motorov so zúčastnením axiálnych síl sa maximálna nosnosť podstatne zníži. Ideálny pomer tuhosti je zárukou pre optimálnu izoláciu vo vertikálnom aj priečnom smere. A to najmä v ľahkých lodiach pre voľný čas, Cushyfloats dodáva vynikajúce výsledky redukovaním vibrácií na minimum a výraznou (nosná štruktúra) redukciou hluku. To v kombinácii s vysoko technologickými gumennými zlúčeninami Trelleborg Priemyselné AVS a s relatívne nízkou dynamickou tuhosťou funkcií zaisťuje dobrú izoláciu od voľnobežných otáčok až do maximálnej rýchlosti motora a zabezpečuje časovo nízke náklady na údržbu! Trelleborg Nastavovač výšky HA a HAD Series možno použiť s CushyfloatTM ložiskami.

Položka č.
Materiál Oceľová/gumená zlúčenina
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge
Ambalat la 1

technické údaje

Materiál Oceľová/gumená zlúčenina
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info Steel cover zinc plated, vibration isolation material rubber compound with hardness 45°, 55° or 65° IRH and steel footplate with a Bonderite® black coatingLarge

Rozmery

a 182
b 228
B 72
C 112.5
d1 20
d3 18
H 70
L1 26
L2 34
Max. kompresní zatížení (N) 3628

Popis

Pôvodne navrhnuté pre použitie s lodnými motormi. Toto kompaktné nízkoprofilové ložisko je jednoduché na inštaláciu. Spája 3 spôsoby kontroly zaveseného zariadenia s relatívne veľkými statickými odchýlkami, kedy je guma zaťažená šmykom a tlakom. Súčasťou dizajnu je prepruženie a kontrolné reakčné funkcie, ktoré obmedzujú nadmerné pohyby pod rázovým zaťažením. Vrchný kovový kryt poskytuje ochranu proti kontaminácii olejom a ochranná povrchová úprava odolá napadnutiu koróziou. Ťažná skrutka je pri námorných aplikáciách prispôsobená.  K dispozícii sú štyri veľkosti v štandardnom rozsahu s rôznym stupňom tvrdosti gumy, dodávané pre bodové zaťaženie od 32 kg do 3000 kg. Prirodzené frekvencie sú tak nízke, ako je pri 8 Hz možné. Poznámka: Pri použití v námorných aplikáciách motorov so zúčastnením axiálnych síl sa maximálna nosnosť podstatne zníži. Ideálny pomer tuhosti je zárukou pre optimálnu izoláciu vo vertikálnom aj priečnom smere. A to najmä v ľahkých lodiach pre voľný čas, Cushyfloats dodáva vynikajúce výsledky redukovaním vibrácií na minimum a výraznou (nosná štruktúra) redukciou hluku. To v kombinácii s vysoko technologickými gumennými zlúčeninami Trelleborg Priemyselné AVS a s relatívne nízkou dynamickou tuhosťou funkcií zaisťuje dobrú izoláciu od voľnobežných otáčok až do maximálnej rýchlosti motora a zabezpečuje časovo nízke náklady na údržbu! Trelleborg Nastavovač výšky HA a HAD Series možno použiť s CushyfloatTM ložiskami.

Čísla materiálu

Položka č. 57787.200.055
UBB 500641568000
UNSPSC 26101765
Číslo materiálu výrobcu 10-00558-01 

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.