text.skipToContent text.skipToNavigation

MONOBOLT Slepý nit so zápustnou hlavou otvoreným koncom, vysoká pevnosť Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou 6,4X12,07MM (b)


Položka č.
Materiál tŕňa Oceľ
Rozsah upnutia (max.) 12.07
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Ambalat la 1 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Materiál tŕňa Oceľ
Rozsah upnutia (max.) 12.07
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Material body/mandrel Oceľ / Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou

Rozmery

B (min.) 10.1
D1 (max.) 2.4
Rozsah úchopu 3.17-12.07
Otvor ø 6.6
M 26.4
Pevnost ve smyku, typická (kN) 11.78
T (min.) 12.2
Pevnost v tahu, typická (kN) 10.45

Čísla materiálu

Položka č. 34502.064.012
EAN 8717077783003
UBB 500682639660
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 02761-00821

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.