Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
6N073912
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
Momentový kľúč Facom M.200DB
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6N073912
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5700
Celková dĺžka (mm)
724
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
5700
Celková dĺžka (mm)
724
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Uťahovací moment (Nm)
['500', '2500']
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
100
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
Čísla materiálu
Položka č.
6N073912
EAN
3148510325033
UBB
500637455618
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
M.200DB