Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
4A865341
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
Momentový kľúč Facom 5nm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4A865341
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
290
Celková dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
290
Celková dĺžka (mm)
185
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm)
['1', '5']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm)
0.05
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.05
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
So stupnicou
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in a plastic box with ratchet and hinged handle (except Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Čísla materiálu
Položka č.
4A865341
EAN
3148510529516
UBB
500637457028
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
R.301A