text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU TASTER 415E1,0/0,01MM


Rozsah měření: 1 mm Dělení stupnice: 0.01 mm Stupnice: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Měřicí dotek: Thread M 1,7 x 0,35 Ložiska z drahokamu: Ano Dlouhý dotek: Ano Nemagnetický: Ano Funkce: Základní sada Palcové-Metrické: Metrické Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Měřicí síla: ≤ 0,2 N Dodává se: In box with clamping shaft ø8 mm Hmotnost: 42 g

Ambalat la 1

Popis

Rozsah měření: 1 mm Dělení stupnice: 0.01 mm Stupnice: 0-50-0 Fe: 10 µm Fu: 4 µm Fges: 13 µm Měřicí dotek: Thread M 1,7 x 0,35 Ložiska z drahokamu: Ano Dlouhý dotek: Ano Nemagnetický: Ano Funkce: Základní sada Palcové-Metrické: Metrické Dotek ø 2 mm, tvrdokov, obj.č.: 136013 L: 44.5 mm Ø D: 39 mm Měřicí síla: ≤ 0,2 N Dodává se: In box with clamping shaft ø8 mm Hmotnost: 42 g

Čísla materiálu

Položka č. M5415.513.415
UBB 500502282337
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 513-415E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.