text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU ODCHYLKOMER 1044SB-15

Popis

Obj. č.pro provedení s očkem: 1044S-15 Rozsah měření: 5 mm Rozsah měření: 12 µm Rozsah měření/ot.: 1 mm Dělení stupnice: 0.01 mm Stupnice: 0-100 (100-0) Průběžná stupnice: Ano Ložiska z drahokamu: Ano Palcové-Metrické: Metrické Opakovatelnost: 3 µm Hmotnosts/bez očka: 90/70 g Libovolná 1/10 otáčky: 5.0 µm Libovolná 1 otáčka: 10.0 µm Libovolná 1/2 otáčky: 9.0 µm Chyba hystereze měření: 3 µm A: 32.5 mm B: 47.5 mm C: 40 mm D: 14.5 mm E: 20 mm F: 13.8 mm G: 13.7 mm H: 38 mm I: 6.6 mm Fe: 12 µm Fu: 3 µm Fges: 14 µm Měřicí síla: 0.1 - 0.4 N

Čísla materiálu

Položka č. M5315.000.100
EAN 4946368576329
UBB 500502262941
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 1044SB-15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.