text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitutoyo Vernierov kaliber 114 0-200mm


Rozsah měření: 0-200 mm/0-8" Přesnost: Refer to the list of specifications Přesnost: ±0,05 mm/0.002" Funkce: Dělení stupnice: 0,05 mm-1/128" Palcové-Metrické: Metrické/Palcové Hloubkoměr: Plochý Posuvná měřítka s aretačním šroubkem nahoře: Ano L: 288 mm A: 50 mm B: 24.5 mm C: 20.5 mm D: 16 mm Dodává se: In soft case Hmotnost: 180 g

Položka č. M5205.530.114
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 288
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 200
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 288
Rozmer hĺbky Áno
Presnosť (mm) 0.05
Rozsah merania (mm) 0 - 200
Metrické delenie Áno
Cisárske delenie Áno
Typ jemného nastavenia Šmykľavka

Čísla materiálu

Položka č. M5205.530.114
EAN 4946368110189
UBB 240195052628
UNSPSC 27111806
Číslo materiálu výrobcu 530-114
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.