text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Položka č. 9C745653
Model Iné
Dĺžka čepele (mm) 50
Dĺžka (mm) 210
Materiálová rukoväť Plast
Ambalat la 1

technické údaje

Model Iné
Dĺžka čepele (mm) 50
Dĺžka (mm) 210
Materiálová rukoväť Plast

Popis

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Čísla materiálu

Položka č. 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Číslo materiálu výrobcu 3.804 (4000814529)
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.