text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vrták do betónu 4 x 75 mm


Položka č. 5M768166
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 85
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 50
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5M768166
EAN 4002395332014
UBB 500513567858
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363631
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.