text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Vŕtačka do betónu 11 x 150 mm


Položka č. 3F211567
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 85
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 150
Priemer vrtáka (mm) 11
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 85
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Áno
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Áno
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 3F211567
EAN 4002395332168
UBB 500513566033
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363646
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.