Stojany pre vŕtačky
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
Príslušenstvo & diely
Stojany pre vŕtačky
4U658279
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
Milwaukee Magnetický vrtací stojan MDE 42
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4U658279
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
11.5
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
330
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
16
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
300 - 640
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
11.5
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
330
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
16
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
300 - 640
HS kód
Zobraziť
Model
MDE 42
Type
Drilling Press
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U658279
EAN
4002395228881
UBB
500513670488
UNSPSC
27112800
Číslo materiálu výrobcu
4933380832