text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH


Položka č. 4V661136
Menovité napätie (V) 12
Dĺžka 121.9
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Max. krútiaci moment (Nm) 339
Vloženie nástroja 3/8 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3200
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 16 - 16
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Dĺžka 121.9
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Max. krútiaci moment (Nm) 339
Vloženie nástroja 3/8 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3200
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 16 - 16
Voľnobežné otáčky (1/min) 1200 - 2700
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka MILWAUKEE
Type M12 FIW38-0

Čísla materiálu

Položka č. 4V661136
EAN 4058546225575
UBB 500692017345
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933464612
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.