text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 CHX-0


Položka č. 4H611428
Menovité napätie (V) 18
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4900
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Priemer vŕtania do betónu (mm) 26
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 4900
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1400
Počet dodaných batérií 0

Čísla materiálu

Položka č. 4H611428
EAN 4002395006205
UBB 500513663624
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933447420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.