Záhradná technika
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
9E997596
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
Metabo Zastřihávač plotu HS 8875
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E997596
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
660
Max. hrúbka vetvy (mm)
26
Vzdialenosť nožov (mm)
34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2900
Využiteľná dĺžka noža (mm)
750
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
660
Max. hrúbka vetvy (mm)
26
Vzdialenosť nožov (mm)
34
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
2900
Využiteľná dĺžka noža (mm)
750
Type
HS 8875
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E997596
EAN
4007430180896
UBB
500658558977
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
608875000