Záhradná technika
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
7O788373
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
Metabo Zastřihávač plotu HS 65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7O788373
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
450
Max. hrúbka vetvy (mm)
18
Vzdialenosť nožov (mm)
28
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
3100
Využiteľná dĺžka noža (mm)
650
Type
HS 65
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
450
Max. hrúbka vetvy (mm)
18
Vzdialenosť nožov (mm)
28
Počet rezov pri voľnobehu (1/min)
3100
Využiteľná dĺžka noža (mm)
650
Type
HS 65
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O788373
EAN
4007430150516
UBB
500658559546
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
620018000