Kmitacie píly
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
Píly & rezanie
Kmitacie píly
8Y126571
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
Metabo vyvetvovacia píla STE 100 QUICK STE 100 Quick
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y126571
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
310
Menovitá spotreba energie (W)
710
Hmotnosť stroja (kg)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
180
Zdvih (mm)
22
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
310
Menovitá spotreba energie (W)
710
Hmotnosť stroja (kg)
2
Hĺbka rezu v dreve (mm)
100
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
1000 - 3100
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
25
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
10
Rozsah otáčania (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
601100000