Prach & ventilácia
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
Prach & ventilácia
4A686992
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
Metabo Vysávač ASR 25 M SC
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A686992
Šírka
400
Výška
535
Hĺbka
457
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
25
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
400
Výška
535
Hĺbka
457
Typ prúdu
AC
Objem zásobníka (l)
25
Dĺžka kábla (m)
8
Antistatická verzia
Áno
Menovitá spotreba energie (W)
1400
Hmotnosť stroja (kg)
11
Regulácia výkonu vysávania
Elektronické
Hladina akustického výkonu
72
Napätie
220 - 240
Základná farba
Iné
Max. podtlak (mbar)
270
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm)
35
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Áno
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Frekvencia
60 Hz
Dĺžka odsávacej hadice (m)
4
Použitie prachového vrecka
Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
M
Type
ASR 25 M SC
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602070000