text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vrták do muriva 4 x 75 mm


Položka č. 0C745468
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 4
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 0C745468
EAN 4007430068651
UBB 500662781490
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 627468000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.