text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vibračná brúska SXE 150-5.0BL


Položka č. 7X895137
Šírka 148.5
Výška 92.7
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 228.8
Menovitá spotreba energie (W) 350
Hmotnosť stroja (kg) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 148.5
Výška 92.7
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka 228.8
Menovitá spotreba energie (W) 350
Hmotnosť stroja (kg) 1
Priemer brúsneho kotúča (mm) 150
Upevnenie abrazíva Burs
Voľnobežné otáčky (1/min) 4000 - 10000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm) 5
Značka METABO
Type SXE 150-5.0 BL

Čísla materiálu

Položka č. 7X895137
EAN 4007430320797
UBB 500678921619
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 615050000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.