Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
4B411014
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
Metabo Vibračná brúska SXE 150-2.5BL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B411014
Šírka
148.5
Výška
92.7
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
228.8
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
148.5
Výška
92.7
Napätie (V)
240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Dĺžka
228.8
Menovitá spotreba energie (W)
350
Hmotnosť stroja (kg)
1
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Burs
Voľnobežné otáčky (1/min)
4000 - 10000
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B411014
EAN
4007430320858
UBB
500678921460
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
615025000